Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TLW Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7656177
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TLW-110-05-G-S
EAN/GTIN:
     5059041128629
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = TLW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 4.32mm
Passende Stiftlänge = 2.67mm

Diese Durchgangsbohrungs-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TLW mit 2,54 mm Rastermaß und Vierkant-Kontaktstiften passen für folgende Produkte: Flache Buchsenleisten Serie CES – siehe Best.-Nr. ; 766-6616 766-6616 (typisch) Flache Buchsenleisten Serie SLW – siehe Best.-Nr. ; 767-9414 767-9414 (typisch). Flache Stiftleistenklemmen mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – Serie TLW. Ein- und zweireihige flache Durchgangsbohrungs-Leiterplattenstiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TLW mit Vierkant-Kontaktstiften und einem Rastermaß von 2,54 mm, einer Lötfahnenlänge von 4,32 mm, einer Klemmenlänge von 2,67 mm und einem Isolator aus schwarzem Flüssigkristallpolymer. Die Kontakte der flachen Stiftleistenklemmen der Serie TLW mit Vierkant-Kontaktstiften bestehen aus Phosphorbronze mit 0,25 μm Vergoldung auf den Kontakten und Hauchvergoldung auf der Lötfahne. Der Betriebstemperaturbereich für die flachen Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TLW mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 Rastermaß beträgt -55 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
TLW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
4.32mm
Passende Stiftlänge:
2.67mm
Weitere Suchbegriffe: 7656177, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TLW11005GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 3,51*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.