Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSM Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7656556
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-108-01-L-DV
EAN/GTIN:
     5059041892650
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSM
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 7.0A
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 475,0 V

Die Durchgangsbohrungs-Leiterplattenstiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften und einer Kontaktstiftlänge von 5,84 mm passen für folgende Produkte: Führungskragen BCS – siehe Best.-Nr. ; 766-6499 766-6499 (typisch) Buchsenleisten SSW – siehe Best.-Nr. ; 765-5593 765-5593 (typisch) SMD-Buchsenleisten SSM – siehe Best.-Nr. ; 765-5357 765-5357 (typisch) Stiftleisten mit einer Kontaktstiftlänge von 8,13 mm passten für folgende Produkte: SMD-Buchsenleisten SSM (nur Teilenummern SSM-xxx-x-DH), Best.-Nr. ; 765-5357 765-5357 (typisch). SMD-Stiftleiste mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – Serie TSM. SMD-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 mm Rastermaß, mit Isolator aus schwarzem Flüssigkristallpolymer und Anschlüssen aus Phosphorbronze mit 0,25 μm Vergoldung sowie mattverzinnter Lötfahne. Diese SMD-Leiterplatten-Stiftleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften sind in einer Vielzahl von Konfigurationen einschließlich ein- und zweireihig, gerade und rechtwinklig sowie mit verschiedenen Gehäuseausrichtungen und Kontaktstiftlängen erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich für die SMD-Leiterplattenstiftleisten der Serie TSM beträgt -55 bis +125 °C. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-xx-x-SH sind einreihig mit horizontalen Stiften. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-xx-x-SV sind einreihig mit vertikalen Stiften. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-xx-x-DH sind zweireihig mit horizontalen Stiften. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-xx-x-DV sind zweireihig mit vertikalen Stiften. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-01-x-xx haben eine Kontaktstiftlänge von 5,84 mm. TSM-SMD-Leiterplattenstiftleisten mit Teilenummer TSM-xxx-02-x-xx haben eine Kontaktstiftlänge von 8,13 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
TSM
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
7.0A
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
475,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 16polig, 7656556, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSM10801LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 3,08*
1 Tag
157
€ 14,99*
ab € 0,934*
€ 3,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
SSM-108-L-DV
ab € 1,53*
Zubehör
Samtec
SSW-108-01-G-D
ab € 1,31*
Zubehör
Samtec
SSW-108-02-G-D
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.