Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN, 20 mA 4,5 → 18 V dc, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor NPN, 20 mA 4,5 → 18 V dc, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7659325
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP101401
EAN/GTIN:
     5060641228251
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Kubisch
Montageart = Flanschbefestigung
Versorgungsspannung = 4,5 → 18 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 18V
Schaltstrom = 20 mA
Länge = 17.27mm
Breite = 21.72mm
Tiefe = 3.3mm
IP Schutzart = IP68°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Digitale Hall-Effekt-Sensoren Serie MP1014. Bei der Serie MP1014 handelt es sich um digitale Hall-Effekt-Näherungssensoren in flachem Gehäuse für Flanschmontage. Anwendungen für diese Magnetsensoren sind Flusserfassung, Pedalschalter und Türpositionserfassung. Kann Millionen von Vorgängen durchführen Einpolige Schaltung Verpolungsschutz bis -24 Vdc Passend zu Magnet AS101001 Max. Versorgungsstrom: 5,2 mA 3-adriger Senkenausgang Betriebstemperaturbereich: -40 → +85 °C Passend zu Magnet AS101001
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Kubisch
Montageart:
Flanschbefestigung
Versorgungsspannung:
4,5 → 18 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
18V
Schaltstrom:
20 mA
Länge:
17.27mm
Breite:
21.72mm
Tiefe:
3.3mm
IP Schutzart:
IP68°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7659325, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, ZF, MP101401, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 8,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 9,30*
1 Tag
465
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.