Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM Sub-D Steckverbinder , 15-polig Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659482
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM15-DB15P-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Serie = MHDM

D-Sub-Steckverbindersätze mit geraden Metallkappen und metallisierten Einsätzen. Diese Sätze mit D-Sub-Steckverbindern von MH der Serie MHDM besitzen gerade (180°) vernickelte Rückgehäuse aus Zinkdruckguss mit metallisierten Quetscheinsätzen und Stift- oder Buchsen-Steckverbindereinsätzen. Der Steckbereich der Kontakte der D-Sub-Sätze der Serie MHDM ist vergoldet, und die Anschlüsse mit Lötkelch sind entweder verzinnt oder vergoldet. Best.-Nr. ; 765-9472 765-9472 , ; 765-9476 765-9476 , ; 765-9482 765-9482 , ; 765-9491 765-9491 , ; 765-9508 765-9508 und ; 765-9501 765-9501 haben gestanzte Kontakte. Best.-Nr. ; 765-9485 765-9485 , ; 765-9488 765-9488 , ; 765-9494 765-9494 , ; 765-9498 765-9498 , ; 765-9505 765-9505 und ; 765-9514 765-9514 haben bearbeitete Kontakte. Die Sätze bestehen aus:. 2 Gehäusehälften 2 Zugentlastungsschrauben 2 Zugentlastungsklemmen 2 Gehäuseschrauben 2 Rändelschrauben 4-40 1 Satz metallisierte Kunststoffeinsätze für Kabel mit 6,2, 8,2 und 10,2 mm Durchmesser ( Hinweis : Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 13 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Serie:
MHDM
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Stiftleiste, sub-d steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub gehäuse metall, 7659482, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDM15DB15PK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
7
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,69*
1 Tag
106
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 6,18*
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 9,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,79*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.