Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
>
Artikel
Sensitec AA747 Magnetsensor, ±9 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7659592
Hersteller:
Sensitec
Herst.-Nr.:
AA747AHA-LB
EAN/GTIN:
5060641248860
Suchbegriffe:
7659592
Automation
Sensoren
Bewegungssensoren
Serie = AA747
Versorgungsspannung = ±9 V
Gesamthöhe = 4.9mm
Gesamtbreite = 3.8mm
Gesamttiefe = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = SMD°C
Magnetoresistive Winkel- und Längensensoren AA747. Die Lagesensoren AA747 von Sensitec erkennen Winkel und Wege. Die auf dem anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR-Effekt) basierenden Sensoren AA747 verfügen über zwei voneinander unabhängige Wheatstone-Brücken mit gemeinsamem Masse-Pin und gemeinsamem Versorgungs-Pin.. Eigenschaften und Vorteile: Messung Näherungswinkel Messung Näherungslänge und Lage Großer Arbeitsabstand Hohe Genauigkeit Lagetolerant Nicht empfindlich gegenüber Störfeldern Minimale Offset-Spannung Vernachlässigbare Hysterese Produktanwendungen Die Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen wie Motoren-Kommunikation, Inkremental/Absolut-Drehgeber, Messung von Drehzahl und Winkelerkennung.
Weitere Informationen:
Serie:
AA747
Versorgungsspannung:
±9 V
Gesamthöhe:
4.9mm
Gesamtbreite:
3.8mm
Gesamttiefe:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
SMD°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Sensitec
,
AA747AHALB
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen