Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin 6000 Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7659845
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
14945/SP
EAN/GTIN:
5059041887670
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Bestückungswerkzeug
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kontakttyp = Pin, Buchse
Serie = 6000
Werkzeug, Kabeldurchführungen und Zubehör Bulgin Buccaneer-Serie 6000. Werkzeug und Zubehör der Serie 6000 von Bulgin Buccaneer für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern aus Metall und Kunststoff der Serie 6000 einschließlich Kabeldurchführung für Kabel mit 4–10 mm Durchmesser, verschiedenen Kontaktausziehwerkzeugen für die Kontakte verschiedener Steckverbinder, Schirmungsklemme und Crimpkontaktpositionierer.
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Pin, Buchse
Serie:
6000
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
7659845
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
,
Bulgin
,
14945SP
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Insertion & Extraction Tools
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 15,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 15,63*
Lager 139
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 20,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 21,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin 6000 Positionierhilfe 8 Kontakt/e
Bulgin
15021/SP
ab € 195,49*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 26 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXM6011/08S/CR/0709/SN
ab € 51,46*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 32 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 10.0A Frontmontage, Lötanschluss IP66, IP68, IP69K
Bulgin
PXM6012/08P/CR
ab € 16,54*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 6000 Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 8 / 10A, für Crimp, 20 → 18 AWG
Bulgin
SA3544/S
ab € 0,89*
Zubehör
Bulgin PXM6012/08S/CR Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): PXM 1 St.
Bulgin
PXM6012/08S/CR
ab € 16,72*
Zubehör
Bulgin PXP6011/08P/CR/0709 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 600
Bulgin
PXP6011/08P/CR/0709
ab € 5,61*
Zubehör
Bulgin SA3544/P Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): 6000 10 St.
Bulgin
SA3544/P
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen