Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin, Buccaneer Ethernet-Verbinder, RJ45 Stecker, Cat.5e, STP, L 42.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin, Buccaneer Ethernet-Verbinder, RJ45 Stecker, Cat.5e, STP, L 42.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7659965
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6033TP
EAN/GTIN:
     5059041857048
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45 Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Abschirmtyp = STP
Länge = 42.2mm
Durchmesser = 32mm
Serie = Buccaneer

Geeignete Dichtungskappe siehe ; 765-9974 765-9974 und Serie. Ethernet-Steckverbinder Bulgin Buccaneer-Serie 6000, Metall. Bulgin Buccaneer, Ethernet-Steckverbinder Serie 6000. Als konfektionierbare flexible und Einbauversionen erhältliche robuste, wasserdichte Rundsteckverbinder für raue Umgebungen, die für eine Vielzahl an staub- und wasserintensiven Umgebungen geeignet sind und aus langlebigem vernickeltem Messing für ausgezeichneten Schutz gegen elektromagnetische Störungen und hohe Störfestigkeit bestehen. Diese Ethernet-Rundsteckverbinder mit Metallgehäuse von Bulgin Buccaneer besitzen einen sicheren Push-Pull-Mechanismus mit sofortiger Verriegelung. Geeignet für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen in rauen Umgebungen, mit einer Datenrate von bis zu 100 MHz. Eigenschaften und Vorteile. 30°-Drehverriegelung. Konfektionierbarer Flex-Steckverbinder mit abgeschirmtem RJ45. Der Einbausteckverbinder ist gemäß Cat 5e geschirmt und komplett mit Dichtung ausgestattet. PXM6034/B passt für PXM6033TP
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45 Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abschirmtyp:
STP
Länge:
42.2mm
Durchmesser:
32mm
Serie:
Buccaneer
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rj-45 kupplung kat 5e, rj-45 kupplung, 7659965, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Bulgin, PXM6033TP, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 58,73*
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 66,76*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 42,66*
€ 70,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,45*
€ 75,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXM6034/B
ab € 38,22*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.