| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7663504 Herst.-Nr.: TF960 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Aim-TTi TF960 – Universal-Frequenzzähler 6 GHz. Der Aim-TTi TF960 ist ein Tisch-/tragbarer 6 GHz-Universalzähler mit USB-Schnittstelle. Er verwendet eine hochwertige temperaturkompensierte interne Frequenzreferenz (TCXO) mit geringer Alterungsrate und ist stabil innerhalb von ±1 ppm über den gesamten Temperaturbereich hinweg. Die kurze Aufwärmzeit des Geräts ermöglicht genaue Messungen selbst bei mobilem batteriebetriebenem Einsatz. Ein externer Referenzeingang wird bereitgestellt und die Umstellung der internen Zeitbasis erfolgt automatisch, wenn ein externer Referenzstandard verbunden ist. Für die Funktionen Frequenz, Periode und Frequenzverhältnis verwendet der TF960 ein reziprokes Zählverfahren, um bei allen Frequenzen eine hohe Auflösung zu bieten. Acht signifikante Stellen der Antwort werden in einer 1-sekündigen Messzeit erzeugt, neun Stellen in 10 und zehn Stellen in 100 Sekunden, mit einer Genauigkeit von weniger als 2 Zählungen an der niedrigstwertigen Stelle. Modi: Frequenz, Periode, Impulsbreite, Frequenz-Tastverhältnis und Ereigniszähler Messbereich DC bis 6000 MHz, 0,001 mHz Auflösung Messung hoher Impedanz bis 125 MHz AC- oder DC-Kopplung, Auswahl 1 M/50Ohm, Polwendung Schaltbarer Dämpfer, Schwellwertsteuerung Rauschfilter für Messungen niedriger Frequenzen Wählbare Messzeit, Display-Hold-Funktion Großes 10-stelliges Display mit kompletter Anzeigeeinheitsserie Interne Akkus für tragbaren Einsatz USB-Schnittstelle bietet volle Remote-Steuerung und -Anzeige Weitere Informationen: | | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7663504, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, TF960 |
| | |
| |