Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon LLE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 18μF ±20% / 200V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7672807
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200LLE18MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041851343
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 18µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = LLE

Serie LLE
Weitere Informationen:
Kapazität:
18µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
LLE
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 200v, alu elko, rubycon elektrolytkondensator, 7672807, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 200LLE18MEFC10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.