Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon LLE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 400V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7672810
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400LLE1MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041854382
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Serie LLE
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7672810, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400LLE1MEFC63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.