Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon LLE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7672817
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400LLE4,7MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041120975
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = LLE

Serie LLE
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
LLE
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7672817, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400LLE4,7MEFC10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.