Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP121-315E/TO, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673324
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP121-315E/TO
EAN/GTIN:
     5059040227705
Suchbegriffe:
7673324
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Aktiv-Low
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Überwachungsspannung max. = 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis MCP121
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Aktiv-Low
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Überwachungsspannung max.:
3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.