Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Trägerklemme, Fensterbügel, Stahl, passend für Kabelkanalgröße 41 x 41mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767422
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P 1796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Halterung
Trägerklammer
Trägerklemme
kabelkanal halterung
Klemmentyp = Fensterbügel
Passend für Kabelkanalgröße = 41 x 41mm
Gewicht/Stück = 0.36kg
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Klemmentyp:
Fensterbügel
Passend für Kabelkanalgröße:
41 x 41mm
Gewicht/Stück:
0.36kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 767422, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Trägerklammern, Unistrut, P1796, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Beam Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.