Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCBO System Pro M Compact DS203 FI/LS-Schalter 16A, 3-polig Typ B, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7674412
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR273001R1165 DS203 M AC-B16/0,03
EAN/GTIN:
     8012542933502
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 16A
Polzahl = 3
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ B
Reihe = System Pro M Compact
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DS203
AC-Nennspannung = 400V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp = AC
Gesamtabmessungen = 69 x 122 x 93mm
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Polzahl:
3
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ B
Reihe:
System Pro M Compact
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DS203
AC-Nennspannung:
400V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp:
AC
Gesamtabmessungen:
69 x 122 x 93mm
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schalter 4p typ b 30 ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, 7674412, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, ABB, 2CSR273001R1165DS203MACB160,03, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.