Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Halter, M6 x 305 x 41mm, 4 Löcher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767472
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P 1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
767472
Konstruktionsmaterialien und indust...
Kabelträger Systeme
Flach Montageteile
Abmessungen = M6 x 305 x 41mm
Anzahl Löcher = 4
Weitere Informationen:
Abmessungen:
M6 x 305 x 41mm
Anzahl Löcher:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.