Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 6.3A radial 250V ac Thermoplast T 8.35mm 4.3mm 7.7mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 6.3A radial 250V ac Thermoplast T 8.35mm 4.3mm 7.7mm, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675068
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675068
EAN/GTIN:
     5056112128946
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
Strom = 6.3A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäuselänge = 8.35mm
Gehäusebreite = 4.3mm
Gehäusehöhe = 7.7mm
Drahtlänge = 22mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 63 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.62mm

Träge TE5-Sicherungen, RS. Träge TE5-Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Sockel und Kappe aus schwarzem Thermoplast, UL 94-V0 Runde Stifte aus verzinntem Kupfer Vibration MIL-STD-202G, Methode 201 (10–55 Hz x 3 Achsen/lastfrei) Salzsprühnebel MIL-STD-202G, Methode 101, Prüfbedingung B (48 Stunden) Isolationswiderstand MIL-STD-202G, Methode 302 Prüfbedingung A (nach Öffnen) mindestens 10000 Ohm Beständigkeit gegen Löthitze gemäß MIL-STD-202G, Werkstoff 210, Prüfbedingung B (10 Sek. @ 260 °C) Thermoschock MIL-STD-202G, Methode 107, Prüfbedingung B (–65 °C bis +125 °C)
Weitere Informationen:
Strom:
6.3A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäuselänge:
8.35mm
Gehäusebreite:
4.3mm
Gehäusehöhe:
7.7mm
Drahtlänge:
22mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
63 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: 7675068, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, MST630, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.