Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 250mA radial 250V Thermoplast F 8.35mm 4.3mm 7.7mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7675099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675099
EAN/GTIN:
     5056112129035
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
Strom = 250mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäuselänge = 8.35mm
Gehäusebreite = 4.3mm
Gehäusehöhe = 7.7mm
Drahtlänge = 22mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.62mm

Flinke TE5-Sicherungen, RS. Flinke TE5-Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäuselänge:
8.35mm
Gehäusebreite:
4.3mm
Gehäusehöhe:
7.7mm
Drahtlänge:
22mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: 7675099, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, MSF250, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.