Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 2A radial 250V Thermoplast SB ø 8.35mm 7.7mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7675156
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675156
EAN/GTIN:
     5056112129202
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
Strom = 2A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V
Charakteristik = SB
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäusedurchmesser = 8.35mm
Gehäusehöhe = 7.7mm
Drahtlänge = 22mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.62mm

Träge TR5-Sicherungen, RS. Träge TR5-Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V
Charakteristik:
SB
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäusedurchmesser:
8.35mm
Gehäusehöhe:
7.7mm
Drahtlänge:
22mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: 7675156, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, MET002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.