Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Edelstahl Halter Eckig, 41.3 x 41.3mm, Bohrung Ø 13mm, 1 Löcher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767602
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P1020 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Halterung
kabelkanal halterung
Form = Eckig
Abmessungen = 41.3 x 41.3mm
Anzahl Löcher = 1
Befestigungslochdurchmesser = 13mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
Eckig
Abmessungen:
41.3 x 41.3mm
Anzahl Löcher:
1
Befestigungslochdurchmesser:
13mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 767602, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Flach Montageteile, Unistrut, P1020SS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Flat Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,21*
€ 79,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.