Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics RL78/L12-Starter-Kit MCU Starterkit R5F10RLCAFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics RL78/L12-Starter-Kit MCU Starterkit R5F10RLCAFB
Renesas Electronics RL78/L12-Starter-Kit MCU Starterkit R5F10RLCAFB
Artikel-Nr.:
     108EL-7676364
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     YR0K50104PS000BE
EAN/GTIN:
     5059041200035
Suchbegriffe:
7676364
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Microcontroller
Klassifizierung = Starterkit
Kit-Name = RL78/L12-Starter-Kit
Technologie = MCU
Name der Prozessorfamilie = RL78/L12
Teilenummer des Prozessors = R5F10RLCAFB

Abnehmbares LCD-Anzeigemodul, abnehmbare AD-Einstellachse, E1-Emulator, USB-Kabel, Benutzerschnittstellenkabel, Schnellstartübersicht und eine CD-ROM. Starterkit für Mikrocontroller RL78/G14. Das Starterkit für den RL78/G14 ist als benutzerfreundliches Einstiegs- und Evaluierungstool für den Mikrocontroller RL78/G14 ausgelegt. Die Platine bietet außerdem eine hilfreiche Plattform zur Evaluierung der Renesas-Entwicklungstools zum Codieren und Debuggen mittels e²studio sowie zum Programmieren mit Hilfe des E1-Emulators bzw. des Flash-Programmiergeräts von Renesas. Das Renesas Starterkit für RL78/G14 wird mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-E1-Debugging-Pod mit dem Host-PC verbunden. R5F104PJAFB 20 MHz RL78/G14 Mikrocontroller Debugging-LCD-Tafel RS-232 DB9-Steckverbinder LIN-Steckverbinder E1 Steckverbinder 4x Bediener-LEDs Betriebs-LED Reset-Schalter 3 Drucktasten für Benutzer Potenziometer Anwendungsplatinenschnittstelle
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Starterkit
Kit-Name:
RL78/L12-Starter-Kit
Technologie:
MCU
Name der Prozessorfamilie:
RL78/L12
Teilenummer des Prozessors:
R5F10RLCAFB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.