Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
ERNI SMC Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7676382
Hersteller:
Erni
Herst.-Nr.:
244837 / 244837-E
EAN/GTIN:
5060641263917
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 26polig
stiftleiste
erni stiftleiste
Serie = SMC
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.3A
Hochgeschwindigkeits-SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen ERNI Serie SMC, 1,27 mm. Hochgeschwindigkeits-SMD-Signalsteckverbinder für vertikale Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß, mit platzsparender Bauweise und hoher Kontaktdichte. Diese stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten eine hohe Leistungsfähigkeit, Signalintegrität und Zuverlässigkeit. Die Kontakte der Hochgeschwindigkeits-Mezzanine-Signalsteckverbinder der Serie SMC bieten ein durchgängiges Impedanzprofil für hohe Übertragungsraten von bis zu 3 Gbit/s. Die Kontakte verfügen über eine extrem zuverlässige zweiteilige Bauweise mit niedrigem Widerstand für eine hohe elektrische Leistung. Die Gehäuse dieser 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC haben eine Ausrichtungshilfe an den Steckflächen, die ein falsches Stecken verhindert, und angefaste Kanten für ein präzises Einführen. Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Steckverbinders ermöglichen ein präzises Positionieren auf der PCB vor dem Löten. Löthalterungen sorgen für einen guten Halt an der Leiterplatte und absorbieren mechanische Belastungen, um eine robuste SMD-Verbindung und eine hohe Beständigkeit gegen starke Schläge und Vibrationen zu gewährleisten. Diese stapelbaren 1,27-mm-Steckverbinder der Serie SMC bieten einen großen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, womit sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet sind. Diese Steckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß sind bauartbedingt für die vollautomatische Platinenbestückung geeignet. Die SMD-Steckverbinder für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß sind mit verschiedenen Stapelhöhen für hohe Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise mit hoher Dichte Ultrazuverlässige zweiteilige Kontaktausführung Hochgeschwindigkeits-Signalraten von bis zu 3 Gbit/s Ausrichtungshilfe für präzises Stecken Ausrichtungsstifte zur Leiterplattenplatzierung Löthalterungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Großer Betriebstemperaturbereich Reihe von ungesteckten Stapelhöhen Für automatisierte Platinenmontage geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Die stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß können für Platine-Platine-Mezzanine-Anwendungen in ungeschirmten Hochgeschwindigkeitsanwendungen für eine Vielzahl von Branchen verwendet werden. Diese Branchen umfassen Industrie, Automobiltechnik, Kommunikation, medizintechnische Anwendungen und Verbraucheranwendungen. Die stapelbaren Signalsteckverbinder der Serie SMC mit 1,27 mm Rastermaß können für Platine-Platine-Mezzanine-Anwendungen in ungeschirmten Hochgeschwindigkeitsanwendungen für eine Vielzahl von Branchen verwendet werden. Diese Branchen umfassen Industrie, Automobiltechnik, Kommunikation, medizintechnische Anwendungen und Verbraucheranwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
SMC
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.3A
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
7676382
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
ERNI
,
244837244837E
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERNI SMC Leiterplattenbuchse Gerade 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Erni
154806 / 154806-E
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen