Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Edelstahl Halter U-Form, 长137 mm,适合21 x 41 mm槽架, 3 Löcher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767668
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P 4047 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Halterung
kabelkanal halterung
Form = U-Form
Abmessungen = 长137 mm,适合21 x 41 mm槽架
Anzahl Löcher = 3
Material = Edelstahl

Brückenelemente. Brückenelemente
Weitere Informationen:
Form:
U-Form
Abmessungen:
长137 mm,适合21 x 41 mm槽架
Anzahl Löcher:
3
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 767668, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Flach Montageteile, Unistrut, P4047SS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Flat Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 26,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,44*
€ 204,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,24*
€ 199,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,88*
€ 195,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,75*
€ 181,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,25*
€ 157,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.