Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Edelstahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M6, 21 x 41mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767731
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P NS06 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Gewindegröße = M6
Mutternabmessungen = 21 x 41mm
Material = Edelstahl
Gewicht/Stück = 0.3kg

Kanalmuttern. Feder-Schiebemuttern mit einer Feder zur Erleichterung der Platzierung vor der Montage, erhältlich aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Channel nut with spring Threads on the nuts are metric
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Mutternabmessungen:
21 x 41mm
Material:
Edelstahl
Gewicht/Stück:
0.3kg
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmutter unistrut, 767731, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, Unistrut, PNS06SS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.