Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Edelstahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10, 41 x 41mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767769
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P NL10 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Gewindegröße = M10
Mutternabmessungen = 41 x 41mm
Material = Edelstahl
Gewicht/Stück = 0.04kg

Kanalmuttern. Feder-Schiebemuttern mit einer Feder zur Erleichterung der Platzierung vor der Montage, erhältlich aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Channel nut with spring Threads on the nuts are metric
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Mutternabmessungen:
41 x 41mm
Material:
Edelstahl
Gewicht/Stück:
0.04kg
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmutter unistrut, 767769, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, Unistrut, PNL10SS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.