Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     767810
EAN/GTIN:
     5056111934517
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M4
Material = Edelstahl
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 7mm
Gesamthöhe = 2.9mm
Erfüllte Normen = DIN 985

Sicherungshalbmuttern aus A4-Edelstahl von RS Pro. Diese Sicherungsmuttern der bewährten Marke RS Pro enthalten einen Nyloneinsatz für eine sichere Befestigung. Diese bleiben auch bei starker Schwingung sicher an Ort und Stelle. Die Mutter besteht aus A4-Edelstahl mit einer hellen Zinkbeschichtung für Langlebigkeit und Umweltbeständigkeit über einen langen Einsatzzeitraum. Da es A4-eingestuft ist, ist es sogar für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Es sind verschiedene metrische Größen erhältlich:. ; 767-804 767-804 ist eine selbstsichernde M3-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-810 767-810 ist eine selbstsichernde M4-Mutter aus Edelstahl A4. ; 767-826 767-826 ist eine selbstsichernde M5-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-848 767-848 ist eine selbstsichernde M8-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-854 767-854 ist eine selbstsichernde M10-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4539 248-4539 ist eine selbstsichernde M12-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6377 797-6377 ist eine selbstsichernde M16-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6386 797-6386 ist eine selbstsichernde M20-A4-Mutter aus Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Sicherungsmuttern für Hochleistungsanwendungen. glasfaserverstärkte Nyloneinsätze. nach DIN985. 18/8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16). Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen enthalten Sicherungsmuttern, manchmal auch als selbstsichernde Muttern bezeichnet, einen Kunststoffeinsatz, der sich auf das Gewinde des Befestigungselements verformt und ein Lösen ohne den Klebstoff für das Gewindesicherungsgewinde verhindert. Daher werden sie häufig dort eingesetzt, wo Sicherheit bei der Befestigung erforderlich ist. Sie sind nützlich, wenn weiche Materia
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
7mm
Gesamthöhe:
2.9mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,86*
€ 24,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,34*
€ 24,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,85*
€ 20,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,67*
€ 15,08
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009807
ab € 109,76*
Zubehör
RS Pro
189692
ab € 3,80*
Zubehör
RS Pro
6657309
ab € 6,21*
Zubehör
RS Pro
189636
ab € 5,43*
Zubehör
RS Pro
189377
ab € 12,18*
Zubehör
RS Pro
190490
ab € 11,14*
Zubehör
RS Pro
1583382
ab € 6,32*
Zubehör
RS Pro
1583613
ab € 8,86*
Zubehör
RS Pro
189383
ab € 12,43*
Zubehör
RS Pro
190507
ab € 11,98*
Zubehör
RS Pro
2632126
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.