Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFM Leiterplattenbuchse Gerade 40-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679082
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFM-120-01-L-D
EAN/GTIN:
     5059041889513
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = SFM
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Die Serie SFM passt für: Stiftleisten der Serie TFM, siehe Best.-Nr. ; 481-4667 481-4667 (typisch) Mikro-Steckklemmenleisten der Serie FTS, siehe Best.-Nr. ; 481-4702 481-4702 (typisch) Mikro-Stiftleisten der Serie FTSH, siehe Best.-Nr. ; 767-6774 767-6774 (typisch). Buchsen für Durchsteckmontage – Serie SFM. Die Platine-Platine-Verbindungen der Serie SFM von Samtec sind zweireihige Buchsenleisten für Durchsteckmontage mit 1,27 mm Rastermaß und einer Gehäusehöhe von 4,57 mm. Diese Platine-Platine-Buchsenleisten für Durchsteckmontage der Serie SFM mit 1,27 mm Rastermaß haben 0,25 μm vergoldete Kontakte und verzinnte Lötfahnen. Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
SFM
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 40-polig, 7679082, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM12001LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,07*
€ 7,04*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 8,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.