Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFSD Platinenstecker-Kabel Tiger Eye SFSD / Tiger Eye SFSD Buchse / Buchse Raster 1.27mm, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679224
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFSD-10-28-H-05.00-DR-NDX
EAN/GTIN:
     5059041888493
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder 1 = Tiger Eye SFSD
Steckverbinder 2 = Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 10
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 20
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Raster = 1.27mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 120mm
Betriebsspannung = 275 V ac
Nennstrom = 3,7 A
Betriebstemperaturbereich = -35 → +80 °C.

Passende Stiftleisten der Serie TFM siehe Best.-Nr. ; 481-4667 481-4667 (typisch). Einzeldraht-Kabelkomponenten Serie SFSD. Die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD von Samtec sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Das Kabel für die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD ist 28 AWG mit schwarzer PVC-Isolierung. Die zweireihigen Buchsen der Serie ISDF, die für die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD verwendet werden, haben Tiger Eye-Kontakte mit 0,76 μm Vergoldung im Kontaktbereich und 0,076 μm Vergoldung auf den Lötfahnen. Isolationswerkstoff des Buchsengehäuses: schwarzes LCP Betriebstemperaturbereich: -35 → 80 °C. Endoptionen:. DR Doppeltes Ende mit Haltelasche NUS Kerbe nach oben, gerade (Stift 1 zu Stift N-1) NUX Kerbe nach oben, Kreuzstift (Stift 1 zu Stift N-1) NDS Kerbe nach unten, gerade (Stift 1 zu Stift 2) NDX Kerbe nach unten, gekreuzt (Stift 1 zu Stift 1)
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye SFSD
Steckverbinder 2:
Tiger Eye SFSD
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
10
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
20
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Raster:
1.27mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
120mm
Betriebsspannung:
275 V ac
Nennstrom:
3,7 A
Betriebstemperaturbereich:
-35 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 7679224, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Samtec, SFSD1028H0500DRNDX, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.