| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7679234 Herst.-Nr.: SFSD-10-28-H-10.00-DR-NDX EAN/GTIN: 5059041095808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Tiger Eye SFSD Steckverbinder 2 = Tiger Eye SFSD Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 10 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 20 Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker Raster = 1.27mm Mantelfarbe = Schwarz Kabellänge = 250mm Betriebsspannung = 275 V ac Nennstrom = 3,7 A Betriebstemperaturbereich = -35 → +80 °C.
Passende Stiftleisten der Serie TFM siehe Best.-Nr. ; 481-4667 481-4667 (typisch). Einzeldraht-Kabelkomponenten Serie SFSD. Die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD von Samtec sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Das Kabel für die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD ist 28 AWG mit schwarzer PVC-Isolierung. Die zweireihigen Buchsen der Serie ISDF, die für die Einzeldraht-Kabelkomponenten der Serie SFSD verwendet werden, haben Tiger Eye-Kontakte mit 0,76 μm Vergoldung im Kontaktbereich und 0,076 μm Vergoldung auf den Lötfahnen. Isolationswerkstoff des Buchsengehäuses: schwarzes LCP Betriebstemperaturbereich: -35 → 80 °C. Endoptionen:. DR Doppeltes Ende mit Haltelasche NUS Kerbe nach oben, gerade (Stift 1 zu Stift N-1) NUX Kerbe nach oben, Kreuzstift (Stift 1 zu Stift N-1) NDS Kerbe nach unten, gerade (Stift 1 zu Stift 2) NDX Kerbe nach unten, gekreuzt (Stift 1 zu Stift 1) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Tiger Eye SFSD | Steckverbinder 2: | Tiger Eye SFSD | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 10 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 20 | Steckverbinder 2 Gehäuseausführung: | Stecker | Raster: | 1.27mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 250mm | Betriebsspannung: | 275 V ac | Nennstrom: | 3,7 A | Betriebstemperaturbereich: | -35 → +80 °C. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7679234, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Samtec, SFSD1028H1000DRNDX, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |