| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7679319 Herst.-Nr.: SL-106-T-10 EAN/GTIN: 5059041845434 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Serie = SL Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Die bearbeiteten Leiterplatten-Stiftleistenklemmen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SL passen für die folgenden Produkte: Stiftleisten der Serie BBL: siehe Best.-Nr. ; 766-6367 766-6367 (typisch). Stiftleisten der Serie BBS: siehe Best.-Nr. ; 766-6442 766-6442 (typisch). Stiftleisten der Serie TS: siehe Best.-Nr. ; 765-6414 765-6414 (typisch). Flache Buchsenleisten mit bearbeitetem Schraubanschluss, 2,54 mm – Serie SL. Einreihige bearbeitete Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SL mit 2,54 mm Rastermaß und flacher Bauweise. Das Gehäuse der Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SL besteht aus glasfasergefülltem Polyester, und die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit einer 0,76 μm Vergoldung und einer Zinnumhüllung. Der Temperaturbereich, in dem diese bearbeiteten Stapelklemmen für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +125 °C. Teilenummern SL-XXX-X-10 haben Kontakte mit hohlen Schenkeln und einer Stiftschulterhöhe von 3,1 mm. Teilenummern SL-XXX-X-12 sind Mikrobuchsen mit Kontakten mit hohlen Schenkeln und einer Stiftschulterhöhe von 2,41 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Serie: | SL | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7679319, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SL106T10, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |