| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7679518 Herst.-Nr.: SMM-120-02-S-D EAN/GTIN: 5059041856140 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 3.9A Betriebsspannung = 350 V Serie = SMM Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Zum Stecken von SMD-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 481-4780 481-4780 (typisch). Zum Stecken von Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 765-6212 765-6212 (typisch). Buchsenleisten Serie SMM Tiger Eye. Die SMD-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß verfügen über Tiger Eye-Kontakte mit 0,76 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Leiterplatten-Lötfahnen. Die SMD-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SMM mit 2 mm Rastermaß sind erhältlich in ein- und zweireihiger Bauweise mit einem Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 3.9A | Betriebsspannung: | 350 V | Serie: | SMM | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7679518, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SMM12002SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |