Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SQT Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679587
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQT-104-01-L-S
EAN/GTIN:
     5059041830201
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 1-reihig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.5A
Betriebsspannung = 450 V
Serie = SQT
Kontaktmaterial = Bronze

Zum Stecken von SMD-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 481-4780 481-4780 (typisch). Zum Stecken von Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 765-6212 765-6212 (typisch). Robuste Buchsen Serie SQT. Die robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß von Samtec verfügen über Tiger Buy-Vierkantkontakte in 0,5 mm mit 0,25 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Vierkant-Leiterplattenlötfahnen mit 0,5 mm Seitenlänge. Die robusten Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß sind ein- und zweireihig sowie mit vertikaler und horizontaler Ausrichtung erhältlich. Die Höhe über der Platine der vertikalen robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß beträgt 6,35 mm. Die Kontaktstiftlänge der robusten Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQT mit 2 mm Rastermaß beträgt 2,29 mm. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C Nennstrom: 5,5 A bei 20 °C. SQT-1xx-01-L- S : einreihig, vertikal SQT-1xx-01-L-x- RA : horizontal SQT-1xx-01-L- D : zweireihig, vertikal
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.5A
Betriebsspannung:
450 V
Serie:
SQT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 7679587, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQT10401LS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,57*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,641*
€ 2,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.