Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SQW Leiterplattenbuchse Gerade 12-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679675
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQW-106-01-L-D
EAN/GTIN:
     5059041832694
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 12-polig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 500 V
Serie = SQW
Kontaktmaterial = Bronze

Zum Stecken von SMD-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 481-4780 481-4780 (typisch). Zum Stecken von Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM siehe Best.-Nr. ; 765-6212 765-6212 (typisch). Robuste Buchsen Serie SQW. Die Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW von Samtec mit 2 mm Rastermaß verfügen über Tiger Buy-Kontakte mit 0,25 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Leiterplatten-Lötfahnen. Die Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW mit 2 mm Rastermaß besitzen ein Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen. Die Höhe über der Platine der Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SQW mit 2 mm Rastermaß beträgt 6,35 mm. Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP Temperaturbereich: -55 → +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
500 V
Serie:
SQW
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 7679675, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SQW10601LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,04*
1 Tag
76
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.