Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SSA Leiterplattenbuchse Gerade 12-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7679811
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSA-112-S-G
EAN/GTIN:
     5059041849654
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 12-polig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 1 kV
Serie = SSA
Kontaktmaterial = Bronze

Die einreihigen Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA passen für folgende Produkte: Maschinen-Schraubanschlussklemmen Serie TS – Best.-Nr. ; 765-6376 765-6376 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBS – Best.-Nr. ; 766-6442 766-6442 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBL – Best.-Nr. ; 766-6367 766-6367 (typisch). Preiswerte Buchsenleisten, 2,54 mm – Serie SSA. Einreihige Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA mit 2,54 mm Rastermaß, Rastleistenfunktion und Abstandshaltern. Das Gehäuse der Leiterplatten-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA besteht aus wärmebeständigem schwarzem PET-Polyester gemäß UL94V-0, und die doppelseitigen Wischkontakte bestehen aus 0,25 μm vergoldeter Phosphorbronze. Der Temperaturbereich, in dem diese Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
1 kV
Serie:
SSA
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 7679811, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSA112SG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 2,68*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
76341-312LF
ab € 0,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.