| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7679814 Herst.-Nr.: SSA-114-S-G EAN/GTIN: 5059041832175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 14 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Serie = SSA Kontaktmaterial = Bronze
Die einreihigen Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA passen für folgende Produkte: Maschinen-Schraubanschlussklemmen Serie TS – Best.-Nr. ; 765-6376 765-6376 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBS – Best.-Nr. ; 766-6442 766-6442 (typisch). Maschinen-Platinenstapelleisten Serie BBL – Best.-Nr. ; 766-6367 766-6367 (typisch). Preiswerte Buchsenleisten, 2,54 mm – Serie SSA. Einreihige Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA mit 2,54 mm Rastermaß, Rastleistenfunktion und Abstandshaltern. Das Gehäuse der Leiterplatten-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSA besteht aus wärmebeständigem schwarzem PET-Polyester gemäß UL94V-0, und die doppelseitigen Wischkontakte bestehen aus 0,25 μm vergoldeter Phosphorbronze. Der Temperaturbereich, in dem diese Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +125 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 14 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Serie: | SSA | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 14 polig, 7679814, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSA114SG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |