Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex AC Kühlen, Heizen, Befeuchten Luftschleier, 4.5kW 248m³/h 200 x 605 x 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7680717
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AC45N
EAN/GTIN:
     5011139018274
Suchbegriffe:
Luftvorhang
Luftschleier
Türluftschleier
dimplex luftschleier
Funktionen = Kühlen, Heizen, Befeuchten
Ausgangsleistung max. = 4.5kW
Luftdurchsatz = 248m³/h
Abmessungen H x B x T = 200 x 605 x 135mm
Montage = Ceiling Mounted, Wandmontage
Serie = AC

Luftvorhang Dimplex Der 4,5-KW-Luftvorhang der Serie Dimplex AC bietet eine leistungsfähige und effektive Heizung über Eingängen zu allen Türen. Da er den Türeingangsbereich erwärmt, können Türen oft länger geöffnet bleiben, was zu einem erhöhten Geschäft in gewerblichen Anwendungen führt und ebenso als Hochlüfterhitzer verwendet werden, wo der Bedarf besteht.Eigenschaften und VorteileNeue gebogene Bauweise für moderne Innenräume Kann mit oder ohne Aluminium-Deckengitter verwendet werden Einstellungen für volle Wärme, halbe Wärme und nur Lüfter Einstellbarer Luftstrom Entwickelt für einzelne Türen Die Doppelheizungseinstellungen und der Modus ″Nur Lüfter″ helfen bei der Anpassung der Leistung an sich ändernde Heizanforderungen und behalten die Kontrolle über den Energieverbrauch Erhältlich in weißer Farbe Die Montagehöhe beträgt 2,3 m Anwendungen: Läden Büros Zulassungen: ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Installation: Alle Modelle sind für eine optimale Montagehöhe von bis zu 2,3 m vom Boden ausgelegt. Die abnehmbare Montagehalterung ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten Decken- oder Wandmontage und ermöglicht die Einstellung der Luftstromrichtung zwischen horizontal und vertikal. Elektrischer Anschluss Kein Kabel im Lieferumfang enthalten, entwickelt für den Anschluss an die feste Verkabelung des Betriebsgeländes über einen benachbarten zweipoligen Schalter oder Kabelkanal
Weitere Informationen:
Funktionen:
Kühlen, Heizen, Befeuchten
Ausgangsleistung max.:
4.5kW
Luftdurchsatz:
248m³/h
Abmessungen H x B x T:
200 x 605 x 135mm
Montage:
Ceiling Mounted, Wandmontage
Serie:
AC
Weitere Suchbegriffe: luftschleier, türluftschleier mit heizung, 7680717, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Dimplex, AC45N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Air Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,55*
€ 437,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.