| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7682621 Herst.-Nr.: 7682621 EAN/GTIN: 5056112130611 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 30 Mutterntyp = Käfig Gewindegröße = M6 Unterlegscheibentyp = Teller-
RS Pro Käfigmuttern-Installationskit für 19-Zoll-Rackmontagegeräte. Das RS Pro Käfigmutter-Montagekit ist ein robuster Satz von Werkzeugen und Befestigungen, ideal für die Installation von 19-Zoll-Rackmontagegeräten in der Datenkommunikationsbranche. Dieses vielseitige Kit umfasst eine Reihe von Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben und Kabelbindern sowie ein Einsteckwerkzeug und einen Schraubendreher, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was für eine sichere und einfache Installation erforderlich ist. Der Inhalt des Kits ist in einem hochwertigen und Durable Case untergebracht, um sicherzustellen, dass die Befestigungen organisiert und leicht zu finden sind. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ideal für den Einsatz mit der Installation von 19-Zoll-Rackmontagegeräten ;/li> ;li>Große Auswahl an Befestigungen für verschiedene Regalgeräte ;/li> ;li>Vielseitiges Kit für den Einsatz in einer Reihe von datenkommunikationsbasierten Anwendungen ;/li> ;li>Inhalt des Kits in einem Durable und organisierten Koffer untergebracht ;/li> ;/ul>. Anwendung. Käfigmutter-Montagesätze sind ideal für den Einsatz mit 19-Zoll-Rackmontagegeräten, die häufig in der Datenkommunikationsbranche zu finden sind. Käfigmuttersätze können eine Vielzahl von Werkzeugen, Befestigungsschrauben, Muttern und anderen Befestigungen enthalten, die für die Installation von Serverracks und Geräten verwendet werden können. Käfigmuttern-Kits werden häufig für die Rackmontage mit Geräten wie: ;ul> ;li>Netzwerkserver ;/li> ;li>Router ;/li> ;li>Switches ;/li> ;li>Netzverteiler ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>100 x M6-Käfigmuttern ;/li> ;li>100 x M6-Unterlegscheiben aus schwarzem Nylon ;/li> ;li>100 x M6 Pozi-Flachkopfschrauben ;/li> ;li>20 verstellbare Klettverschluss-Kabelbinder ;/li> ;li>1 x Installations-/Einsteckwerkzeug ;/li> ;li>1 x Stanley PZ2-Kurzschraubendreher ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 30 | Mutterntyp: | Käfig | Gewindegröße: | M6 | Unterlegscheibentyp: | Teller- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7682621, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Muttern-Sortimente, RS PRO, INSTKIT, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories |
| | |
| |