Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Innenbereich Grau / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Innenbereich Grau / 13A
RS PRO Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Innenbereich Grau / 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-7683508
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7683508
EAN/GTIN:
     5056112130741
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose grau
aufputz steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Grau
Geschaltet = Nein
Buchsentyp = Typ G – Britisch
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Gesamthöhe = 148mm
Gesamtbreite = 86mm
Gesamttiefe = 25mm
Schutzart = IP20mm
Polzahl = 0mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Nein
Buchsentyp:
Typ G – Britisch
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Gesamthöhe:
148mm
Gesamtbreite:
86mm
Gesamttiefe:
25mm
Schutzart:
IP20mm
Polzahl:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 7683508, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, RS PRO, 1872MA, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
62000041
ab € 11,43*
Zubehör
RS Pro
6215012
ab € 18,23*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.