Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche 25mm min. 250V ac 13A BS 1362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche 25mm min. 250V ac 13A BS 1362
Artikel-Nr.:
     108EL-7683510
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7683510
EAN/GTIN:
     5056112130758
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geschaltet = Nein
Anzahl der Ausbrüche = 1
Nennstrom = 13A
RCD Typ = keiner
Sicherungs Typ = BS 1362
Anzahl der Pole = 2
Länge = 86.5mm
Tiefe = 25.05mm
Breite = 86.5mm
Höhe = 86.5mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Geschaltet:
Nein
Anzahl der Ausbrüche:
1
Nennstrom:
13A
RCD Typ:
keiner
Sicherungs Typ:
BS 1362
Anzahl der Pole:
2
Länge:
86.5mm
Tiefe:
25.05mm
Breite:
86.5mm
Höhe:
86.5mm
Weitere Suchbegriffe: abox, 7683510, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Abzweigdosen mit Sicherung, RS PRO, 1873MA, Switches, Domestic Installation Switches, Fused Spurs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RNG20B
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.