Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Löten
>
Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge
>
Artikel
Antex Electronics Nacharbeitsstation Reworking Kit 50W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7683633
Hersteller:
Antex
Herst.-Nr.:
UD8DD7A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
7683633
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Löten
Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge
Entlötwerkzeugtyp = Nacharbeitsstation
Ausgangsleistung = 50W
DIN EN 60335-2-45, konform mit CE und EMV-Niederspannungsrichtlinie. Netzteil, ST6A Lötkolbenablage, 50-W-Lötkolben, 2 x Heißluftdüsen. Digitale Löt- und Heißluft-Reworkstation 760RWK. Digitale Löt- und Heißluft-Reworkstation Temperatursteuerung Digitale Temperaturanzeige Drucktastenbereich von +200 °C → +450 °C einstellbar Sensor in der Nähe der Spitze für schnelle Ansprechzeiten Widerstandsfähiges Metallgehäuse LED-Temperaturanzeige Betriebsanzeige Lötkolben mit wärmebeständigem Kabel aus Silikon und einer 2,3-mm-Spitze (1100) Lötkolbenspannung: 24 V Zwischen Löt- und Heißluftsteuerung umschaltbare Station. Die SMD-Rework-Station von Antex ist eine Station der Einstiegsklasse, mit der der Benutzer die meisten Bauteilarten entfernen kann, ohne die Leiterplatte oder umgebende Komponenten zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Nacharbeitsstation
Ausgangsleistung:
50W
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Löten
>
Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Antex Electronics
,
UD8DD7A
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Soldering
,
Desoldering & Reworking Tools
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antex Lötspitze 0.5 mm konisch für Antex Serie CS/TCS
Antex
B110530
ab € 21,95*
Zubehör
Antex Lötspitze 0.5 mm konisch für Antex Serie CSL
Antex
B1105L6A
ab € 5,49*
Zubehör
Antex Lötspitze 1 mm flach für Antex Serie CS/TCS
Antex
B110630
ab € 22,00*
Zubehör
Antex Lötspitze 2.3 mm flach für Antex Serie CS/TCS
Antex
B110030
ab € 20,87*
Zubehör
Antex Lötspitze 2.3 mm flach für Antex Serie CSL
Antex
B1100L6A
ab € 5,48*
Zubehör
Antex Lötspitze 3 mm flach für Antex Serie CS/TCS
Antex
B110130
ab € 21,95*
Zubehör
Antex Lötspitze 3 mm flach für Antex Serie CSL
Antex
B1101L6A
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen