Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft, EH RJ-Kupplung, FW800 Steckverbinder/FW800Steckverbinder, UTP, Gekreuzt, L 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft, EH RJ-Kupplung, FW800 Steckverbinder/FW800Steckverbinder, UTP, Gekreuzt, L 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7684434
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHFW800X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7684434
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Kupplung
Interfacetyp = FW800 Steckverbinder/FW800Steckverbinder
Abschirmtyp = UTP
Anschlussbelegung = Gekreuzt
Länge = 26mm
Breite = 31mm
Tiefe = 45mm
Serie = EH

Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
FW800 Steckverbinder/FW800Steckverbinder
Abschirmtyp:
UTP
Anschlussbelegung:
Gekreuzt
Länge:
26mm
Breite:
31mm
Tiefe:
45mm
Serie:
EH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.