Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Wandhalterung, für Serie SR2 IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7685715
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AA1206 SR2
EAN/GTIN:
     8015646000026
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Wandhalterung
Zur Verwendung mit = Serie SR2
Material = Stahl
Serie = IS2

CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2. Zulassungen gemäß UL (Underwriters Laboratories) und CSA (Canadian Standards Association) Typ 12. Monobloc-Gehäuse SR2. Die Monobloc-Gehäuse der Serie SR2 von ABB haben die Schutzart IP65 und bestehen aus Stahl. Die Wandgehäuse sind so konzipiert, dass sie die typischen Bedürfnisse des Konstrukteurs oder Installateurs von Schaltschränken erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. • Kann senkrecht gestapelt werden, sodass zwei voneinander getrennte Schalttafelbereiche in einem einzigen Gehäuse hergestellt werden können. Dies erfolgt durch Entfernen der Verkleidungsbleche und Einsetzen einer optionalen IP65-Dichtung. Die Montage erfolgt dann unter Verwendung der gleichen Bohrungen, die auch für die Verkleidungsbleche verwendet werden.• Lieferung mit Befestigungsplatte• IP65 bedeutet, dass die Wandgehäuse gegen Staub und Strahlwasser geschützt sind• Ausgestattet mit zwei Kabeleinführungsflanschen (einem für den oberen und einen für den unteren Teil), womit das ganze Gehäuse umkehrbar ist und die Türöffnung nach rechts oder links eingerichtet werden kann.• Wahlweise mit fester Tür oder Glastür• Vielzahl von Größen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Das wandmontierte Monobloc-Gehäuse SR2 ist ideal zur Herstellung von Schaltanlagen und Steuergerättafeln für eine Vielzahl von Industriemaschinen: von großen Maschinen mit automatisierten Produktionslinien bis hinunter zu On-Board-Maschinenschalttafeln, Kesseln und Heizungsanlagen.
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Zur Verwendung mit:
Serie SR2
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 7685715, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, AA1206SR2, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 11,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 13,05*
1 Tag
3
pro Paket
€ 14,99*
ab € 40,44*
€ 59,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.