Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ J, L. 2m, max. +105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7686597
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7686597
EAN/GTIN:
5056112131212
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 2m
Temperatursensor-Typ = J
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC
Thermoelement-Verlängerungskabel. Eine Serie von Thermoelement-Verlängerungskabeln verfügbar in Typen K, J, T und N mit entweder einem Miniatur- oder einem IEC-Standardsteckverbinder. Die Thermoelement-Verlängerungskabel sind verfügbar in Längen von 2 m, 5 m und 10 m.. Kabelaufbau. Kabel mit PVC-Isolierung Farbcodierung nach IEC Flach und nebeneinander angeordnet und PVC-ummantelt Isolierung -10 → 105 °C. Miniatursteckverbinder (flache Steckerstifte) oder Standard-Steckverbinder (solide, runde Steckerstifte) verfügbar Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Temperatursensor-Typ:
J
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelementeleitungen
Weitere Suchbegriffe:
rs pro thermoelement typ j
,
thermoelement
,
thermoelement typ j
,
7686597
,
Automation
,
Sensoren
,
Thermoelementeleitungen
,
RS PRO
,
XQ427
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ J
RS Pro
4559691
ab € 5,59*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ J
RS Pro
4559708
ab € 3,88*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ J
RS Pro
4559714
ab € 1,96*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ J, L. 10m, max. +105°C
RS Pro
7686601
ab € 33,34*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ J, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686632
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen