| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7690010 Herst.-Nr.: 021501.6MXP EAN/GTIN: 5059041899482 |
| |
|
| | |
| Strom = 1.6A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215
Littelfuse Serie 215, 5 x 20 mm. Die professionellen trägen Sicherungen Serie 215 von Littelfuse erfüllen eine lange Reihe von Anwendungsanforderungen und bieten zuverlässige Leistung. Die Sicherungen Serie 215 werden als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Gebrauchsgegenständen zum Schützen von einzelnen Komponenten oder internen Schaltungen eingesetzt. Leistungsmerkmale: Auswahl von Nennströmen erhältlich Erfüllt globale Normen RoHS-kompatibel Bleifrei Weitere Informationen: | | Strom: | 1.6A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | 215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung, 7690010, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0215016MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,1002* | € 0,1296* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,636* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 2,344* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,21* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|