Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RB Gleichtaktdrossel, 750 μH / 1 kHz, 1.7mΩ, 50 A, 60 x 50.5 x 80mm, -40 °C → +125 °C. Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690584
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB8522-50-0M8
EAN/GTIN:
     5059041899222
Suchbegriffe:
7690584
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 750 μH
Serie = RB
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 1.7mΩ
Maximaler Strom = 50 A
Abmessungen = 60 x 50.5 x 80mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Radial
Anschlussart = Lötauge
Länge = 60mm

Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RB. Merkmale. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung in vertikalem oder horizontalem Leiterplattenformat Maximalstrom bis 50 A Kernwerkstoff mit hoher Sättigung Geringe Größe und offene Bauweise für Konvektions- oder Zwangskühlung Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C. Anwendungsbereich. Filtern von elektromagnetischen Störungen auf AC- und DC-Leitungen Schaltnetzteile und USV Ladestationen, Schnellladegeräte und Wandler Netzteilfilterung für Antriebe im mittleren Leistungsbereich
Weitere Informationen:
Induktivität:
750 μH
Serie:
RB
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
1.7mΩ
Maximaler Strom:
50 A
Abmessungen:
60 x 50.5 x 80mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Radial
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.