Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7691098
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7691098
EAN/GTIN:
5056112131427
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Thermoelement Steckverbinder
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ E
Anwendung = Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp = Flachstift
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = E
Steckergröße = Miniatur
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Farbcodierte ANSI-Thermoelement-Steckverbinder von RS PRO. Ein gemäß IEC-Spezifikation farbcodierter Miniatur-Inline-Thermoelement-Steckverbinder von RS PRO. Dieser Thermoelement-Stecker ist ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- und Kompensationskabeln. Dieser Stecker bietet auch eine schnelle, sichere und fehlerfreie Art zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente. Das Steckergehäuse besteht aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast, das stoßfest und beständig gegenüber hohen Temperaturen bis 220 °C ist. Die Stifte auf diesem Stecker haben eine flache Bauweise und sind polarisiert, um für eine genaue Verbindung zu sorgen. Das Gehäuse ist gemäß ANSI farbcodiert, wobei der Thermoelement-Typ auf der Vorderseite deutlich gekennzeichnet ist. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Thermoelement-Steckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messspitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät einzurichten. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement oder einem Ausgleichsmaterial bestehen, mit dem sie verbunden werden. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Der Steckverbinder wird geöffnet und die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Die Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder können dann in einen entsprechenden Miniatur-Thermoelement-Buchsensteckverbinder gesteckt werden. Eigenschaften und Vorteile. Stifte aus echten Thermoelement-Legierungen oder einem Ausgleichsmaterial für eine genaue Signalübertragung ANSI-Farbcodierung für schnelle und einfache Erkennung Polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Wärmebeständig bis zu 220 °C Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Nimmt Thermoelementkabel bis 4 mm Durchmesser auf Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Miniatur-Steckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Miniatur-Steckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Einer Kabelklemme und Gummitülle sind für die Verwendung mit diesen Miniatur-Thermoelementsteckverbindern erhältlich. Best.-Nr. ; 236-4104 236-4104 – Kabelklemme Best.-Nr. ; 666-7365 666-7365 – Gummitülle
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ E
Anwendung:
Miniatur-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Flachstift
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
E
Steckergröße:
Miniatur
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
rs pro thermoelement
,
rundsteckverbinder sonstige
,
thermoelement typ e
,
7691098
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ505RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1/2 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
8399550
ab € 13,89*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 13mm → +250°C
RS Pro
8722581
ab € 47,61*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm -40°C → +1100°C
RS Pro
8047909
ab € 26,88*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm -40°C → +1100°C
RS Pro
8047915
ab € 28,17*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,22*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.671,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen