Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7691280
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7691280
EAN/GTIN:
5056112131977
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ E
Anwendung = Standard-Anschluss
Anschlusstyp = Massiver Stift
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = E
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Bestell-Nr. 7691293, Größe: 25 x 13 x 30 mm. Thermoelement-Kabelstecker, Standard. Standard-Kabelsteckverbinder mit massiven, runden Stiften, erhältlich für die Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S und B. Diese Standard-Thermoelementstecker sind für viele Industrieanwendungen geeignet. Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß ANSI-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ E
Anwendung:
Standard-Anschluss
Anschlusstyp:
Massiver Stift
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
E
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
thermoelement typ e
,
7691280
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ561RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 741,53*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 0.5mm x 150mm → +750°C
RS Pro
8471078
ab € 58,38*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1mm x 250mm → +750°C
RS Pro
8471028
ab € 33,01*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.671,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen