Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7691439
EAN/GTIN:
     5056112132448
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire, Frontplattenmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Montagetyp = Halterung aus Edelstahl
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform

Schnellverdrahtungsbuchsen mit Montagehalterung, Standard. Standard-Schnellverdrahtungsbuchsen für Frontplattenmontage mit Montagehalterung aus Edelstahl für die Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S und B. Diese Thermoelementbuchsen können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sind jedoch besonders für industrielle Prozesse geeignet. Einfache "Jab-In"-Verbindung für schnellen Anschluss Geeignet für Einsatz mit den Aluminium-Anschlussplatten der RS-Serie Farbcodierung gemäß ANSI-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire, Frontplattenmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Montagetyp:
Halterung aus Edelstahl
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7691439, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ605RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 944,62*
Zubehör
RS Pro
8471078
ab € 58,29*
Zubehör
RS Pro
8471028
ab € 33,02*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,90*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 195,27*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.