Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO T40 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl, 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     769147
EAN/GTIN:
     5056111934586
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubeinsatz
Größe = T40
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Gesamtlänge = 70 mm

DIN 3126. TORX® Bits einzeln, 70mm. Profibits mit 1/4" Sechskant-Antrieb und TORX®-Abtrieb, zum Schrauben mit hohen Drehmomenten in Holz und Metall
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
T40
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 769147, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, SB9033, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 3,73*
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.