Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS StandarD Metalloxid-Varistor, 1nF, 180V, 115V, 30J, Metall / 50A, mm, Ø 15.5mm, 4.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691511
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0111K101
EAN/GTIN:
     5059043896816
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 180V
Wechselspannung max. = 115V
Gleichspannung max. = 150V
Klemm-Spannung = 300V
Klemm-Strom = 50A
Material = MetallJ
Serie = StandarD
Durchmesser = 15.5mm
Kapazität = 1nF
Stärke = 4.2mm
Abmessungen = 15.5 (Dia.) x 4.2mm
Anschlussraster = 7.5mm

Epcos – Bedrahtete Varistoren Serie StandarD. Runde Varistorelemente, bedrahtet Epoxidharzbeschichtung gemäß UL94V-0 Hohe Stoßstrombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
180V
Wechselspannung max.:
115V
Gleichspannung max.:
150V
Klemm-Spannung:
300V
Klemm-Strom:
50A
Material:
MetallJ
Serie:
StandarD
Durchmesser:
15.5mm
Kapazität:
1nF
Stärke:
4.2mm
Abmessungen:
15.5 (Dia.) x 4.2mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7691511, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72214S0111K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.