Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Bourns PV37 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 6.4mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7692249
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
PV37W501C01B00
EAN/GTIN:
5059043590417
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PV37
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Länge = 6.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Bleigekapselte mehrgängige Trimmpotenziometer, Serie PV37. Mehrgängige Trimmpotenziometer der Serie PV37 mit 12-gängiger Einstellung und bleigekapselter Bauweise zum Schutz gegen Staub und Flüssigkeit. Diese mehrgängigen Trimmpotenziometer der Serie PV37 haben einen Kupplungsmechanismus gegen übermäßige Schleiferdrehung sowie obere und seitliche Einstellungsrichtungen und sind für die Ultraschallreinigung nach dem Löten verfügbar. Einzelheiten zu den verschiedenen Leiterplattenabmessungen für diese Trimmpotenziometer der Serie PV37 befinden sich im Datenblatt. Zu den typischen Anwendungen für diese mehrgängigen Trimmpotenziometer gehören Messgeräte, OA-Geräte, medizintechnische Geräte, Netzteile und Basisstationen für Mobiltelefone. Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Einstellschraube oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PV37
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Länge:
6.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
7692249
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Bourns
,
PV37W501C01B00
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen